STAHL - CMP-Tülle PVC25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 109096
Kabeldurchmesser - 0 mm
Sechskant Eckmaß - 0 mm
Farbe - schwarz
Herkunftsland - GB
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046827081965
Sonepar Artikelnummer
120761051
Hersteller Artikelnummer
109096
Hersteller Typ
109096
Hersteller Artikel Nr.:
109096
Kabeldurchmesser:
0 mm
Sechskant Eckmaß:
0 mm
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.158 kg
CMP-PVC25 Tülle schwarz


