STAHL - CMP-Tülle PVC36

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 254153
Kabeldurchmesser - 0 mm
Sechskant Eckmaß - 0 mm
Farbe - schwarz
Herkunftsland - GB
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046827072284
Sonepar Artikelnummer
120761902
Hersteller Artikelnummer
254153
Hersteller Typ
254153
Hersteller Artikel Nr.:
254153
Kabeldurchmesser:
0 mm
Sechskant Eckmaß:
0 mm
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.017 kg
CMP-PVC36 Tülle schwarz für Kabelverschraubungen


