Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

STAHL - CMP Zahnscheibe M16

STAHL
kopierenkopieren
STAHL - CMP Zahnscheibe M16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 255110

  • Geeignet für Gewindeart Kabelverschraubung - metrisch

  • Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG - 16

  • Herkunftsland - GB

  • Zolltarifnummer - 73181900

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046827071812

Sonepar Artikelnummer

120761935

Hersteller Artikelnummer

255110

Hersteller Typ

255110

Hersteller Artikel Nr.:

255110

Geeignet für Gewindeart Kabelverschraubung:

metrisch

Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG:

16

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

73181900

Gewicht:

0.010 kg

Zahnscheibe Verwendung : M16 Ausführung : Innengezahnt Außendurchmesser : 25,5 mm Werkstoff inkl. Oberflächenbe.: Edelstahl Herstellerteilenummer : 16SW4