Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

STAHL - CMP Zahnscheibe M25

STAHL
kopierenkopieren
STAHL - CMP Zahnscheibe M25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 255162

  • Geeignet für Gewindeart Kabelverschraubung - metrisch

  • Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG - 25

  • Herkunftsland - GB

  • Zolltarifnummer - 73181900

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046827071799

Sonepar Artikelnummer

120761937

Hersteller Artikelnummer

255162

Hersteller Typ

255162

Hersteller Artikel Nr.:

255162

Geeignet für Gewindeart Kabelverschraubung:

metrisch

Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG:

25

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

73181900

Gewicht:

0.020 kg

Zahnscheibe Verwendung : M25 Ausführung : Innengezahnt Außendurchmesser : 40 mm Werkstoff inkl. Oberflächenbe.: Edelstahl Herstellerteilenummer : 25SW4