Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

STAHL - CMP Zahnscheibe M32

STAHL
kopierenkopieren
STAHL - CMP Zahnscheibe M32

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 255163

  • Geeignet für Gewindeart Kabelverschraubung - metrisch

  • Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG - 32

  • Herkunftsland - GB

  • Zolltarifnummer - 73181900

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046827071782

Sonepar Artikelnummer

120761938

Hersteller Artikelnummer

255163

Hersteller Typ

255163

Hersteller Artikel Nr.:

255163

Geeignet für Gewindeart Kabelverschraubung:

metrisch

Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG:

32

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

73181900

Gewicht:

0.025 kg

Zahnscheibe Verwendung : M32 Ausführung : Innengezahnt Außendurchmesser : 43,5 mm Werkstoff inkl. Oberflächenbe.: Edelstahl Herstellerteilenummer : 32SW4