Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

STAHL - CMP Zahnscheibe M50

STAHL
kopierenkopieren
STAHL - CMP Zahnscheibe M50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 255165

  • Geeignet für Gewindeart Kabelverschraubung - metrisch

  • Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG - 50

  • Herkunftsland - GB

  • Zolltarifnummer - 73181900

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046827071768

Sonepar Artikelnummer

120761940

Hersteller Artikelnummer

255165

Hersteller Typ

255165

Hersteller Artikel Nr.:

255165

Geeignet für Gewindeart Kabelverschraubung:

metrisch

Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG:

50

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

73181900

Gewicht:

0.050 kg

Zahnscheibe, Verwendung : M50, Ausführung : Innengezahnt, Außendurchmesser : 80 mm, Werkstoff inkl. Oberflächenbe.: Edelstahl, Herstellerteilenummer : 50SW4