Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

STAHL - CMP Zahnscheibe M63

STAHL
kopierenkopieren
STAHL - CMP Zahnscheibe M63

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 255166

  • Geeignet für Gewindeart Kabelverschraubung - metrisch

  • Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG - 63

  • Herkunftsland - GB

  • Zolltarifnummer - 73181900

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046827071751

Sonepar Artikelnummer

120761941

Hersteller Artikelnummer

255166

Hersteller Typ

255166

Hersteller Artikel Nr.:

255166

Geeignet für Gewindeart Kabelverschraubung:

metrisch

Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG:

63

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

73181900

Gewicht:

0.065 kg

Zahnscheibe, Verwendung : M63, Ausführung : Innengezahnt, Außendurchmesser : 100 mm, Werkstoff inkl. Oberflächenbe.: Edelstahl, Herstellerteilenummer : 63SW4