Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

STAHL - CMP Zahnscheibe M75

STAHL
kopierenkopieren
STAHL - CMP Zahnscheibe M75

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 255167

  • Geeignet für Gewindeart Kabelverschraubung - metrisch

  • Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG - 75

  • Herkunftsland - GB

  • Zolltarifnummer - 73181900

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046827071744

Sonepar Artikelnummer

120761942

Hersteller Artikelnummer

255167

Hersteller Typ

255167

Hersteller Artikel Nr.:

255167

Geeignet für Gewindeart Kabelverschraubung:

metrisch

Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG:

75

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

73181900

Gewicht:

0.080 kg

Zahnscheibe, Verwendung : M75, Ausführung : Innengezahnt, Außendurchmesser : 112 mm, Werkstoff inkl. Oberflächenbe.: Edelstahl, Herstellerteilenummer : 75SW4