Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

STAHL - CMP Zahnscheibe NPT 1 1/2 Zoll

STAHL
kopierenkopieren
STAHL - CMP Zahnscheibe NPT 1 1/2 Zoll

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 255172

  • Geeignet für Gewindeart Kabelverschraubung - NPT

  • Geeignet für Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde - 1 1/2 Zoll

  • Herkunftsland - GB

  • Zolltarifnummer - 73181900

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046827071706

Sonepar Artikelnummer

120761946

Hersteller Artikelnummer

255172

Hersteller Typ

255172

Hersteller Artikel Nr.:

255172

Geeignet für Gewindeart Kabelverschraubung:

NPT

Geeignet für Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

1 1/2 Zoll

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

73181900

Gewicht:

0.050 kg

Zahnscheibe, Verwendung : NPT 1 1/2'', Ausführung : Innengezahnt, Außendurchmesser : 80 mm, Werkstoff inkl. Oberflächenbe.: Edelstahl, Herstellerteilenummer : 150NPTSW4