Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

STAHL - CMP Zahnscheibe NPT 1/2 Zoll

STAHL
kopierenkopieren
STAHL - CMP Zahnscheibe NPT 1/2 Zoll

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 255168

  • Geeignet für Gewindeart Kabelverschraubung - NPT

  • Geeignet für Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde - 1/2 Zoll

  • Herkunftsland - GB

  • Zolltarifnummer - 73181900

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046827071737

Sonepar Artikelnummer

120761943

Hersteller Artikelnummer

255168

Hersteller Typ

255168

Hersteller Artikel Nr.:

255168

Geeignet für Gewindeart Kabelverschraubung:

NPT

Geeignet für Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

1/2 Zoll

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

73181900

Gewicht:

0.015 kg

Zahnscheibe, Verwendung : NPT 1/2'', Ausführung : Innengezahnt, Außendurchmesser : 32.5 mm, Werkstoff inkl. Oberflächenbe.: Edelstahl, Herstellerteilenummer : 050NPTSW4