Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

STAHL - CMP Zahnscheibe NPT 1 Zoll

STAHL
kopierenkopieren
STAHL - CMP Zahnscheibe NPT 1 Zoll

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 255170

  • Geeignet für Gewindeart Kabelverschraubung - NPT

  • Geeignet für Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde - 1 Zoll

  • Herkunftsland - GB

  • Zolltarifnummer - 73181900

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046827071713

Sonepar Artikelnummer

120761945

Hersteller Artikelnummer

255170

Hersteller Typ

255170

Hersteller Artikel Nr.:

255170

Geeignet für Gewindeart Kabelverschraubung:

NPT

Geeignet für Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

1 Zoll

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

73181900

Gewicht:

0.025 kg

Zahnscheibe, Verwendung : NPT 1'', Ausführung : Innengezahnt, Außendurchmesser : 43.5 mm, Werkstoff inkl. Oberflächenbe.: Edelstahl, Herstellerteilenummer : 100NPTSW4