Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

STAHL - CMP Zahnscheibe NPT 3/4 Zoll

STAHL
kopierenkopieren
STAHL - CMP Zahnscheibe NPT 3/4 Zoll

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 255169

  • Geeignet für Gewindeart Kabelverschraubung - NPT

  • Geeignet für Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde - 3/4 Zoll

  • Herkunftsland - GB

  • Zolltarifnummer - 73181900

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046827071720

Sonepar Artikelnummer

120761944

Hersteller Artikelnummer

255169

Hersteller Typ

255169

Hersteller Artikel Nr.:

255169

Geeignet für Gewindeart Kabelverschraubung:

NPT

Geeignet für Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

3/4 Zoll

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

73181900

Gewicht:

0.020 kg

Zahnscheibe, Verwendung : NPT 3/4'', Ausführung : Innengezahnt, Außendurchmesser : 40 mm, Werkstoff inkl. Oberflächenbe.: Edelstahl, Herstellerteilenummer : 075NPTSW4