Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

STAHL - Deckel 8146 m. Dichtung Gr.S71/S73

STAHL
kopierenkopieren
STAHL - Deckel 8146 m. Dichtung Gr.S71/S73

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 136704

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046827012631

Sonepar Artikelnummer

121118099

Hersteller Artikelnummer

136704

Hersteller Typ

136704

Hersteller Artikel Nr.:

136704

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.385 kg

Deckel Größe S71/S73