STAHL - Digital Input Output Modul Remote I/O IS1+

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 210651
Art des Digitalausgangs - sonstige
Schutzart (IP) - sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Explosionsschutz-Kategorie für Gas - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046827078675
Sonepar Artikelnummer
120761375
Hersteller Artikelnummer
210651
Hersteller Typ
210651
Hersteller Artikel Nr.:
210651
Art des Digitalausgangs:
sonstige
Schutzart (IP):
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
sonstige
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
sonstige
Breite:
96.5 mm
Höhe:
128 mm
Tiefe:
67 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.275 kg


