Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

STAHL - Dreheisen-Strommesser 0 ... 1 A

STAHL
kopierenkopieren
STAHL - Dreheisen-Strommesser 0 ... 1 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 262732

  • Messbereich - 0 .. 1 A

  • Wandleranschluss - Ja

  • Spannungsart - AC/DC

  • Ausführung - DIN-Schiene

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046827070679

Sonepar Artikelnummer

121117867

Hersteller Artikelnummer

262732

Hersteller Typ

262732

Hersteller Artikel Nr.:

262732

Messbereich:

0 .. 1 A

Wandleranschluss:

Ja

Spannungsart:

AC/DC

Ausführung:

DIN-Schiene

Max. Zeigerausschlag:

45 °

Messsystem:

Weicheisen

Nominaler Endwert der Skala:

1 A

Genauigkeitsklasse:

2.5

Verlustleistung:

0.67 W

Überstromskala:

Ja

Geeicht:

Nein

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

72 mm

Höhe:

71.2 mm

Breite in Teilungseinheiten:

0

Schleppzeiger:

Nein

Skalenbeleuchtung:

Nein

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

90303370

Gewicht:

0.310 kg

Die Strommesser der Reihe 8403C6 von R. STAHL werden in Gehäuse der Zündschutzart Ex e eingebaut. Dort liefern sie Strommesswerte, die sich über einen außen angebrachten roten Markierungszeiger schnell mit den Sollwerten vergleichen lassen. Die Geräte arbeiten mit einem Dreheisenmesswerk der Genauigkeitsklasse 2,5. Dreheisen-Strommesser für Wandler, explosionsgeschützt, Typ: 8403C6-1T-2, Messwerk: 0 . 1 A, Skala: ohne, Bemessungsisolationsspannung: 690 V, Frequenz: 50/60 Hz AC, DC, Überlastskala: 2-fach, Überlastbarkeit: 50 x IN 1 sek, Verlustleistung: 0,67 VA, Genauigkeitsklasse: 2,5, Anschlussquerschnitt: 2,5 . 10 mm2 eindrähtig, 2,5 . 6 mm2 feindrähtig, Abmessungen (B x H x T): 72 x 71,2 x 72 mm, Gehäusematerial: Polycarbonat, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2, Schutzart (IP): IP54, Schutzart (IP) Klemmen: IP20, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex eb IIC, Für weitere Info siehe: r-stahl.com Webcode 8403B