Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

STAHL - Dreheisen-Strommesser 0 ... 15 A

STAHL
kopierenkopieren
STAHL - Dreheisen-Strommesser 0 ... 15 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 262738

  • Messbereich - 0 .. 15 A

  • Wandleranschluss - Nein

  • Spannungsart - AC/DC

  • Ausführung - DIN-Schiene

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046827070648

Sonepar Artikelnummer

121117868

Hersteller Artikelnummer

262738

Hersteller Typ

262738

Hersteller Artikel Nr.:

262738

Messbereich:

0 .. 15 A

Wandleranschluss:

Nein

Spannungsart:

AC/DC

Ausführung:

DIN-Schiene

Max. Zeigerausschlag:

45 °

Messsystem:

Weicheisen

Nominaler Endwert der Skala:

15 A

Genauigkeitsklasse:

2.5

Verlustleistung:

0.67 W

Überstromskala:

Ja

Geeicht:

Nein

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

72 mm

Höhe:

71.2 mm

Breite in Teilungseinheiten:

0

Schleppzeiger:

Nein

Skalenbeleuchtung:

Nein

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

90303370

Gewicht:

0.310 kg

Dreheisen-Strommesser direktmessend, explosionsgeschützt, Typ : 8403C6-15-2, Messwerk : 0 . 15 A, Skala : 0 - 15 / 30 A, Bemessungsisolationsspannung : 690 V, Frequenz : 50/60 Hz AC, DC, Überlastskala : 2-fach, Überlastbarkeit : 50 x IN 1 sek, Verlustleistung : 0,67 VA, Genauigkeitsklasse : 2,5, Anschlussquerschnitt : 4 . 10 mm2 eindrähtig, 4 . 6 mm2 feindrähtig, Abmessungen (B x H x T) : 72 x 71,2 x 72 mm, Gehäusematerial : Polycarbonat, Einsatzbereich (Zonen) : 1 , 2, Schutzart (IP) : IP54, Schutzart (IP) Klemmen : IP20, Gasexplosionsschutz : II 2 G Ex eb mb IIC, Für weitere Info siehe : r-stahl.com Webcode 8403B