Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

STAHL - Drehspul-Strommesser 0 ... 20 mA

STAHL
kopierenkopieren
STAHL - Drehspul-Strommesser 0 ... 20 mA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 263655

  • Messbereich - 0 .. 0.02 A

  • Wandleranschluss - Nein

  • Spannungsart - DC

  • Ausführung - DIN-Schiene

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046827085246

Sonepar Artikelnummer

121117890

Hersteller Artikelnummer

263655

Hersteller Typ

263655

Hersteller Artikel Nr.:

263655

Messbereich:

0 .. 0.02 A

Wandleranschluss:

Nein

Spannungsart:

DC

Ausführung:

DIN-Schiene

Max. Zeigerausschlag:

45 °

Messsystem:

Drehspule

Nominaler Endwert der Skala:

0.02 A

Genauigkeitsklasse:

2.5

Überstromskala:

Ja

Geeicht:

Nein

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

72 mm

Höhe:

71.2 mm

Breite in Teilungseinheiten:

0

Schleppzeiger:

Nein

Skalenbeleuchtung:

Nein

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

90303370

Gewicht:

0.240 kg

Drehspul-Strommesser direktmessend, explosionsgeschützt, Typ : 8407C6-020-2, Messwerk : 0 . 20 mA, Skala : ohne, Bemessungsisolationsspannung : 690 V, Überlastskala : 2-fach, Überlastbarkeit : 10 x IN 5 sek, Genauigkeitsklasse : 2,5, Anschlussquerschnitt : 1 . 6 mm2 eindrähtig, 1 . 4 mm2 feindrähtig, Abmessungen (B x H x T) : 72 x 71,2 x 72 mm, Gehäusematerial : Polyamid, Einsatzbereich (Zonen) : 1 , 2, Schutzart (IP) : IP54, Schutzart (IP) Klemmen : IP20, Gasexplosionsschutz : II 2 G Ex eb ib mb IIC, Für weitere Info siehe : r-stahl.com Webcode 8407B