Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

STAHL - Drehspul-Strommesser 4 ... 20 mA

STAHL
kopierenkopieren
STAHL - Drehspul-Strommesser 4 ... 20 mA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 262237

  • Messbereich - 0.004 .. 0.02 A

  • Wandleranschluss - Nein

  • Spannungsart - DC

  • Ausführung - DIN-Schiene

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046827158001

Sonepar Artikelnummer

121117866

Hersteller Artikelnummer

262237

Hersteller Typ

262237

Hersteller Artikel Nr.:

262237

Messbereich:

0.004 .. 0.02 A

Wandleranschluss:

Nein

Spannungsart:

DC

Ausführung:

DIN-Schiene

Max. Zeigerausschlag:

45 °

Messsystem:

Drehspule

Nominaler Endwert der Skala:

0.02 A

Genauigkeitsklasse:

2.5

Überstromskala:

Ja

Geeicht:

Nein

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

72 mm

Höhe:

71.2 mm

Breite in Teilungseinheiten:

0

Schleppzeiger:

Nein

Skalenbeleuchtung:

Nein

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

90303370

Gewicht:

0.220 kg

Die Strommesser der Reihe 8402C6 von R. STAHL werden in Gehäuse der Zündschutzart Ex e eingebaut. Dort liefern sie für Ex-i-Stromkreise Strommesswerte, die sich über einen außen angebrachten roten Markierungszeiger schnell mit den Sollwerten vergleichen lassen. Die Geräte arbeiten mit einem Dreheisenmesswerk der Genauigkeitsklasse 2,5. Drehspul-Strommesser direktmessend für Ex i Stromkreise, explosionsgeschützt, Typ: 8402C6-420, Messwerk: 4 . 20 mA, Skala: 4 . 20 mA, Bemessungsisolationsspannung: 300 V, Überlastskala: -, Überlastbarkeit: ohne, Innere Induktivität L_i: 90 µH, Innere Kapazität C_i: 0 nF, Innenwiderstand Ri: 3 Ω, Kurzschlussstrom max.: 160 mA, Genauigkeitsklasse: 2,5, Anschlussquerschnitt: 1 . 6 mm2 eindrähtig, 1 . 4 mm2 feindrähtig, Abmessungen (B x H x T): 72 x 71,2 x 72 mm, Gehäusematerial: Polyamid, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2 , 21 , 22, Schutzart (IP): IP54, Schutzart (IP) Klemmen: IP20, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex ib IIC, Für weitere Info siehe: r-stahl.com Webcode 8402B