Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

STAHL - Drehspul-Strommesser 4 ... 20 mA

STAHL
kopierenkopieren
STAHL - Drehspul-Strommesser 4 ... 20 mA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 263657

  • Messbereich - 0.004 .. 0.02 A

  • Wandleranschluss - Nein

  • Spannungsart - DC

  • Ausführung - DIN-Schiene

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046827085239

Sonepar Artikelnummer

121117891

Hersteller Artikelnummer

263657

Hersteller Typ

263657

Hersteller Artikel Nr.:

263657

Messbereich:

0.004 .. 0.02 A

Wandleranschluss:

Nein

Spannungsart:

DC

Ausführung:

DIN-Schiene

Max. Zeigerausschlag:

45 °

Messsystem:

Drehspule

Nominaler Endwert der Skala:

0.02 A

Genauigkeitsklasse:

2.5

Überstromskala:

Ja

Geeicht:

Nein

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

72 mm

Höhe:

71.2 mm

Breite in Teilungseinheiten:

0

Schleppzeiger:

Nein

Skalenbeleuchtung:

Nein

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

90303370

Gewicht:

0.255 kg

Die Strommesser der Reihe 8407C6 von R. STAHL werden in Gehäuse der Zündschutzart Ex e eingebaut. Dort liefern sie Strommesswerte, die sich über einen außen angebrachten roten Markierungszeiger schnell mit den Sollwerten vergleichen lassen. Die Geräte arbeiten mit einem Dreheisenmesswerk der Genauigkeitsklasse 2,5. Drehspul-Strommesser direktmessend, explosionsgeschützt, Typ: 8407C6-420-2, Messwerk: 4 . 20 mA, Skala: 0 - 100 / 200 %, Bemessungsisolationsspannung: 690 V, Überlastskala: 2-fach, Überlastbarkeit: 10 x IN 5 sek, Genauigkeitsklasse: 2,5, Anschlussquerschnitt: 1 . 6 mm2 eindrähtig, 1 . 4 mm2 feindrähtig, Abmessungen (B x H x T): 72 x 71,2 x 72 mm, Gehäusematerial: Polyamid, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2, Schutzart (IP): IP54, Schutzart (IP) Klemmen: IP20, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex eb ib mb IIC, Für weitere Info siehe: r-stahl.com Webcode 8407B