Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

STAHL - Ein-Kanal-Barrieren 25,20 V 60,0 mA

STAHL
kopierenkopieren
STAHL - Ein-Kanal-Barrieren 25,20 V 60,0 mA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 158693

  • Art der Spannungsversorgung - passiv

  • Bemessungsversorgungsspannung AC - 0 V

  • Bemessungsversorgungsspannung DC - 0 V

  • Anzahl der Eingänge nach NAMUR - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046827025976

Sonepar Artikelnummer

120405834

Hersteller Artikelnummer

158693

Hersteller Typ

9001/01-252-060-141

Hersteller Artikel Nr.:

158693

Art der Spannungsversorgung:

passiv

Bemessungsversorgungsspannung AC:

0 V

Bemessungsversorgungsspannung DC:

0 V

Anzahl der Eingänge nach NAMUR:

0

Schaltstrom:

0 A

Anzahl der Kanäle:

1

Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang:

Nein

Bemessungsbetriebsfrequenz:

0 Hz

Anzahl der Eingänge, potentialfrei:

0

Schaltspannung:

0 V

Schaltleistung:

0 VA

Schaltfrequenz:

0 Hz

Anzahl der Ausgangskreise Relais Schließer:

0

Anzahl der Ausgangskreise Relais Wechsler:

0

Anzahl der Ausgangskreise Transistor potentialfrei:

0

Anzahl der Ausgangskreise Transistor pnp:

0

Anzahl der Ausgangskreise Transistor npn:

0

Anzahl der Ausgangskreise Transistor antivalent:

0

Anzahl der Ausgangskreise Optokoppler:

0

Störmeldeausgang:

Nein

Eigensicher nach EN 60947-5-6 NAMUR:

Nein

Galvanische Trennung zwischen den Eingängen:

Nein

Galvanische Trennung zwischen Ausgang zu Ausgang:

Nein

Galvanische Trennung zwischen Versorgungsspannung und allen anderen Stromkreisen:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Breite:

12 mm

Höhe:

103 mm

Eingangsspannungs-Toleranz:

0 %

Leistungsaufnahme:

0 W

Betriebstemperatur:

-20 .. 60 °C

Gerätebauart:

Einbaugerät

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

Schnappbefestigung Tragschiene

Tiefe:

72 mm

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

90328900

Gewicht:

0.110 kg

Die einkanaligen INTRINSPAK-Sicherheitsbarrieren der Reihe 9001 ermöglichen den eigensicheren Betrieb von nahezu allen Feldgeräten. Das umfangreiche Portfolio und die Kombination von Sicherheitsbarrieren decken eine große Signalvielfalt ab. Die Geräte zeichnen sich durch hohe Robustheit und geringen Platzbedarf aus. Ein Komfortmerkmal stellt die für alle Varianten einheitliche Vorsicherung dar.