STAHL - Erdungsüberwachungsgerät Edelstahl 1.4404

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 256498
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Funktion - für Wechselstromnetze
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046827071591
Sonepar Artikelnummer
120761955
Hersteller Artikelnummer
256498
Hersteller Typ
256498
Hersteller Artikel Nr.:
256498
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Funktion:
für Wechselstromnetze
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
96 .. 253 V
Netzableitkapazität:
0 µF
Ansprechwert Impedanz 1:
0 kOhm
Ansprechwert Impedanz 2:
0 kOhm
Fehlerspeicherung möglich:
Nein
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
96 .. 253 V
Versorgungsspannung DC:
0 V
Spannungsmessbereich:
96 .. 253 V
Bemessungsbetriebsfrequenz:
48 .. 62 Hz
Anzeige des Isolationswertes:
Nein
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Breite:
396 mm
Höhe:
242 mm
Tiefe:
107 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.001 kg


