Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

STAHL - Erdungszange 70BGS04 + 10m Spiral

STAHL
kopierenkopieren
STAHL - Erdungszange 70BGS04 + 10m Spiral

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 247674

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046827064548

Sonepar Artikelnummer

121117975

Hersteller Artikelnummer

247674

Hersteller Typ

247674

Hersteller Artikel Nr.:

247674

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

4.000 kg

Erdungszange mit Spiralkabel, explosionsgeschützt, Kabellänge: 10 m, Umgebungstemperatur min.: -40 °C, Umgebungstemperatur max.: +70 °C, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex ia IIC T6 Gb, Staubexplosionsschutz: II 2 D Ex ia IIIC T135 °C Db, Gasexplosionsschutz IECEx: Ex ia IIC T6 Gb, Staubexplosionsschutz IECEx: Ex ia IIIC T135 °C Db, Für weitere Info siehe: r-stahl.com Webcode 8146H