STAHL - Erdungszange mit Aufrollautmatik

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 247660
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046827064494
Sonepar Artikelnummer
121117971
Hersteller Artikelnummer
247660
Hersteller Typ
247660
Hersteller Artikel Nr.:
247660
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
4.300 kg
Erdungszange mit Aufrollautmatik, explosionsgeschützt, Kabellänge: 9 m, Umgebungstemperatur min.: -20 °C, Umgebungstemperatur max.: +70 °C, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex ia IIC T6 Gb, Staubexplosionsschutz: II 2 D Ex ia IIIC T135 °C Db, Gasexplosionsschutz IECEx: Ex ia IIC T6 Gb, Staubexplosionsschutz IECEx: Ex ia IIIC T135 °C Db, Für weitere Info siehe: r-stahl.com Webcode 8146H


