Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

STAHL - Ex i Stromversorgung Feldstromkreis Ex i ex-geschützt, 140mA

STAHL
kopierenkopieren
STAHL - Ex i Stromversorgung Feldstromkreis Ex i ex-geschützt, 140mA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 159797

  • Bemessungsversorgungsspannung AC - 20 .. 28 V

  • Bemessungsversorgungsspannung DC - 18 .. 35 V

  • Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 10 V - 0

  • Anzahl der Eingangsbereiche 4 mA ... 20 mA - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046827027628

Sonepar Artikelnummer

120405822

Hersteller Artikelnummer

159797

Hersteller Typ

9143/10-156-160-10S

Hersteller Artikel Nr.:

159797

Bemessungsversorgungsspannung AC:

20 .. 28 V

Bemessungsversorgungsspannung DC:

18 .. 35 V

Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 10 V:

0

Anzahl der Eingangsbereiche 4 mA ... 20 mA:

0

Schaltspannung:

30 V

Schaltstrom:

0.17 A

Schaltfrequenz:

2000 Hz

Anzahl der Kanäle:

1

Schutzart (IP):

IP20

Art der Spannungsversorgung:

aktiv

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50 .. 60 Hz

Anzahl der Eingangsbereiche -60 mV ... +60 mV:

0

Anzahl der Eingangsbereiche -100 mV ... +100 mV:

0

Anzahl der Eingangsbereiche -300 mV ... +300 mV:

0

Anzahl der Eingangsbereiche -500 mV ... +500 mV:

0

Anzahl der Eingangsbereiche -1 V ... +1 V:

0

Anzahl der Eingangsbereiche -2 V ... +2 V:

0

Anzahl der Eingangsbereiche -2,5 V ... +2,5 V:

0

Anzahl der Eingangsbereiche -5 V ... +5 V:

0

Anzahl der Eingangsbereiche -10 V ... +10 V:

0

Anzahl der Eingangsbereiche -20 V ... +20 V:

0

Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 60 mV:

0

Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 100 mV:

0

Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 200 mV:

0

Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 300 mV:

0

Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 500 mV:

0

Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 1 V:

0

Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 2 V:

0

Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 2,5 V:

0

Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 5 V:

0

Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 20 V:

0

Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 24 V:

0

Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 30 V:

0

Anzahl der Eingangsbereiche 1 V ... 5 V:

0

Anzahl der Eingangsbereiche 2 V ... 10 V:

0

Anzahl der Eingangsbereiche +5 V ... -5 V:

0

Anzahl der Eingangsbereiche +10 V ... -10 V:

0

Anzahl der Eingangsbereiche 5 V ... 0 V:

0

Anzahl der Eingangsbereiche 5 V ... 1 V:

0

Anzahl der Eingangsbereiche 10 V ... 0 V:

0

Anzahl der Eingangsbereiche 10 V ... 2 V:

0

Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA ... 5 mA:

0

Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA ... 10 mA:

0

Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA ... 20 mA:

0

Anzahl der Eingangsbereiche -5 mA ... +5 mA:

0

Anzahl der Eingangsbereiche -10 mA ... +10 mA:

0

Anzahl der Eingangsbereiche -20 mA ... +20 mA:

0

Anzahl der Eingangsbereiche 20 mA ... 0 mA:

0

Anzahl der Eingangsbereiche 20 mA ... 4 mA:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche -60 mV ... +60 mV:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche -100 mV ... +100 mV:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche -300 mV ... +300 mV:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche -500 mV ... +500 mV:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche -1 V ... +1 V:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche -2 V ... +2 V:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche -2,5 V ... +2,5 V:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche -5 V ... +5 V:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche -10 V ... +10 V:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche -20 V ... +20 V:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV ... 60 mV:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV ... 100 mV:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV ... 200 mV:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV ... 300 mV:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV ... 500 mV:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 1 V:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 2 V:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 2,5 V:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 5 V:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 10 V:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 20 V:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 24 V:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 30 V:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 1 V ... 5 V:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 2 V ... 10 V:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche +5 V ... -5 V:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche +10 V ... -10 V:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 5 V ... 0 V:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 5 V ... 1 V:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 10 V ... 0 V:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 10 V ... 2 V:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA ... 5 mA:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA ... 10 mA:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA ... 20 mA:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 4 mA ... 20 mA:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche -5 mA ... +5 mA:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche -10 mA ... +10 mA:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche -20 mA ... +20 mA:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 20 mA ... 0 mA:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 20 mA ... 4 mA:

0

Schaltleistung:

1 VA

Störmeldeausgang:

Ja

Eigensicher nach EN 60947-5-6 NAMUR:

Nein

Galvanische Trennung zwischen den Eingängen:

Nein

Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang:

Ja

Galvanische Trennung zwischen Ausgang zu Ausgang:

Nein

Galvanische Trennung zwischen Versorgungsspannung und allen anderen Stromkreisen:

Ja

SIL nach IEC 61508:

ohne

Höhe:

108 mm

Breite:

35.2 mm

Tiefe:

114.5 mm

Leistungsaufnahme:

2.6 W

Bürde:

600 Ohm

Bürdeneinfluss:

0.02 %

Betriebstemperatur:

-20 .. 70 °C

Temperaturdrift:

0.01 %/K

Gerätebauart:

Einbaugerät

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

Schnappbefestigung Tragschiene

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85363010

Gewicht:

0.190 kg

Die kompakte Ex-i-Stromversorgung der Reihe 9143 dient zur eigensicheren Versorgung von Feldgeräten, z.B. 3- oder 4-Leiter-Messumformern, Magnetventilen, Lichtschranken und Reglern. Über eigensichere Ausgänge liefert sie eine stabile und einstellbare Ausgangsspannung.