STAHL - Fassung f.Lampensockel G13

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 117252
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Fassung - G13
Mit Starteraufnahme - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046827081477
Sonepar Artikelnummer
121118060
Hersteller Artikelnummer
117252
Hersteller Typ
117252
Hersteller Artikel Nr.:
117252
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Fassung:
G13
Mit Starteraufnahme:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366190
Gewicht:
0.036 kg
6041/42 Lampenfassung für Sockel, G13Ersatz, Bemessungsbetriebsspannung: bis 1000 V


