Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

STAHL - Flanschsteckdose 16 A violett 10h

STAHL
kopierenkopieren
STAHL - Flanschsteckdose 16 A violett 10h

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 241387

  • Polzahl - 2

  • Nennstrom - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - sonstige

  • Uhrzeit-Stellung - 10 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046827083792

Sonepar Artikelnummer

121118210

Hersteller Artikelnummer

241387

Hersteller Typ

241387

Hersteller Artikel Nr.:

241387

Polzahl:

2

Nennstrom:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

sonstige

Uhrzeit-Stellung:

10 h

Schalter:

mechanische Verriegelung

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ex-Klasse:

IIC

Kennfarbe:

sonstige

Ausführung:

Oberteil

Montagerichtung:

horizontal/vertikal

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Für Ex-Zone Gas:

1, 2

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.300 kg

Die 16-A-Flanschsteckdosen der Reihe 8573/15 von R. STAHL eignen sich für 2- oder 3-polige Anwendungen bis Spannungen von 50 V. Selbstreinigende Lamellenkontakte sorgen für eine optimale Kontaktierung. Der integrierte Drehschaltmechanismus und die integrierte Verriegelung verhindern zuverlässig ein Trennen unter Last.