STAHL - Geräteschelle 6149 D.51 6149

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 120535
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - Edelstahl
Werkstoff - Edelstahl
Länge - 12.7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046827065293
Sonepar Artikelnummer
120890281
Hersteller Artikelnummer
120535
Hersteller Typ
120535
Hersteller Artikel Nr.:
120535
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
Edelstahl
Länge:
12.7 mm
Breite:
54.5 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
80 mm
Durchmesser:
54.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.048 kg


