STAHL - Gürtelhaken 6148 Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 212331
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Werkstoff - Edelstahl
Länge - 125 mm
Breite - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046827053245
Sonepar Artikelnummer
120890285
Hersteller Artikelnummer
212331
Hersteller Typ
212331
Hersteller Artikel Nr.:
212331
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Werkstoff:
Edelstahl
Länge:
125 mm
Breite:
40 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Höhe:
15 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90219090
Gewicht:
0.040 kg


