STAHL - Handscheinwerfer mit Ladesessel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 209686
Aufladbar - Ja
Hauptleuchtmittel - LED nicht austauschbar
Lampenleistung Hauptleuchtmittel - 3 W
Für Ex-Zone Gas - 1, 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046827051951
Sonepar Artikelnummer
120405816
Hersteller Artikelnummer
209686
Hersteller Typ
6148/1111-111
Hersteller Artikel Nr.:
209686
Aufladbar:
Ja
Hauptleuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lampenleistung Hauptleuchtmittel:
3 W
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Schutzart (IP):
IP66
Nebenleuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
schwarz
Blinklichtfunktion Hauptleuchtmittel:
Ja
Blinklichtfunktion Nebenleuchtmittel:
Nein
Lampenleistung Nebenleuchtmittel:
0.5 W
Temperaturklasse nach Richtlinie 94/9/EG:
T1
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Breite:
92 mm
Höhe/Tiefe:
143 mm
Länge:
279 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85131000
Gewicht:
1.830 kg


