STAHL - HFisolator

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 256497
Bauform - gerade
Ausführung - Buchse/Buchse
Steckverbindertyp - sonstige
Impedanz - 0 Ohm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046827085321
Sonepar Artikelnummer
121118575
Hersteller Artikelnummer
256497
Hersteller Typ
256497
Hersteller Artikel Nr.:
256497
Bauform:
gerade
Ausführung:
Buchse/Buchse
Steckverbindertyp:
sonstige
Impedanz:
0 Ohm
Befestigungsart:
Einbau
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.040 kg


