STAHL - Installationsschalter Wechsler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 245658
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Ausführung - Wechselschalter
Polzahl - 2
Für Ex-Zone Gas - 1, 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046827065439
Sonepar Artikelnummer
121118101
Hersteller Artikelnummer
245658
Hersteller Typ
245658
Hersteller Artikel Nr.:
245658
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung:
Wechselschalter
Polzahl:
2
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Schutzart (IP):
IP66
Ex-Klasse:
IIC
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Temperaturklasse nach Richtlinie 94/9/EG:
T1
Umgebungstemperatur:
-60 .. 60 °C
Gehäusefarbe:
grau
Montageart:
Aufbau
Höhe:
109 mm
Breite:
80 mm
Tiefe:
99 mm
Verriegelbar:
Ja
Hängeschlossverriegelung:
Nein
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsstrom:
16 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anschlussart:
Schraubanschluss
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5 .. 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5 .. 4 mm²
Anzahl der Kabeldurchführungen M20:
0
Anzahl der Kabeldurchführungen M25:
3
Anzahl der Kabeldurchführungen M32:
0
Anzahl der Kabeldurchführungen M40:
0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.615 kg


