Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

STAHL - Kabelverschraubung 5 - 9 mm

STAHL
kopierenkopieren
STAHL - Kabelverschraubung 5 - 9 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 239171

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 16

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 5 .. 9 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046827066092

Sonepar Artikelnummer

120405882

Hersteller Artikelnummer

239171

Hersteller Typ

8161/7-M16-0905 KLE SW LOS50

Hersteller Artikel Nr.:

239171

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

16

Geeignet für Kabeldurchmesser:

5 .. 9 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP66

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

sonstige

Gewindesteigung:

1.5 mm

Gewindelänge:

9 mm

Schlüsselweite:

20 mm

Sechskant Eckmaß:

22 mm

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

Ja

Glasfaserverstärkt:

Ja

Schlagfest:

Ja

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer:

9004

Biegeschutz:

Nein

Mit Gegenmutter:

Nein

In Öffnung einrastend:

Nein

Ausführung:

gerade

Mehrfach-Dichteinsatz:

Nein

Flachkabelverschraubung:

Nein

Mit Zugentlastung:

Nein

Art der Dichtung:

Dichtring

Teilbare Verschraubung:

Ja

Einsatztemperatur:

-40 .. 75 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung:

Ja

Für Ex-Zone Gas:

1, 2

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

Für bewehrte Kabel:

Nein

EMV-Ausführung:

Nein

Geschirmt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.009 kg

Die Kabel- und Leitungseinführungen der Reihen 8161/7 und 8161/8 von R. STAHL dienen zur sicheren Kabelzuführung in Ex e-Gehäuse. Sie eignen sich für Kabeldurchmesser von 1 . 48 mm. Sie sind für Ex e- und Ex i-Stromkreise erhältlich, die Ex i-Ausführung ist durch eine blaue Hutmutter gekennzeichnet. In die Einführungen ist ein Verschlussstopfen für nicht benutzte Einführungen integrierbar.