STAHL - Kalotte klar 8602/2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 155759
Geeignet für Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder - 1
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 30.5 mm
Werkstoff des Frontrings - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046827023712
Sonepar Artikelnummer
121118082
Hersteller Artikelnummer
155759
Hersteller Typ
155759
Hersteller Artikel Nr.:
155759
Geeignet für Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder:
1
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
30.5 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Mit Frontring:
Nein
Farbe Frontring:
sonstige
Ausführung der Linse:
hoch
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.008 kg


