Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

STAHL - Kaltstellkompensation Einspeisung/Zubehör

STAHL
kopierenkopieren
STAHL - Kaltstellkompensation Einspeisung/Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 160676

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Federzuganschluss

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - Steckanschluss

  • Polzahl - 3

  • Montageart - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046827028991

Sonepar Artikelnummer

121118376

Hersteller Artikelnummer

160676

Hersteller Typ

160676

Hersteller Artikel Nr.:

160676

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Federzuganschluss

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

Steckanschluss

Polzahl:

3

Montageart:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85437090

Gewicht:

0.030 kg

ISpac, Kaltstellkompensation, Typ: 9191/VS-05, Umgebungstemperatur min.: -20 °C, Umgebungstemperatur max.: +70 °C, Für weitere Info siehe: r-stahl.com Webcode 9191A