STAHL - KlBlock Federkraftanschl. bl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 162695
Aderquerschnitt - 2.5 mm²
Polzahl - 16
Mit Plombierhaube - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046827038860
Sonepar Artikelnummer
121118053
Hersteller Artikelnummer
162695
Hersteller Typ
162695
Hersteller Artikel Nr.:
162695
Aderquerschnitt:
2.5 mm²
Polzahl:
16
Mit Plombierhaube:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.028 kg
KlBlock Federkraftanschl. bl Bez. 1.16, Bemessungsbetriebsspannung: bis 60 V


