STAHL - KlBlock Schraubanschl. blau Bez. 1...16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 162702
Aderquerschnitt - 2.5 mm²
Polzahl - 16
Mit Plombierhaube - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046827038846
Sonepar Artikelnummer
121118054
Hersteller Artikelnummer
162702
Hersteller Typ
162702
Hersteller Artikel Nr.:
162702
Aderquerschnitt:
2.5 mm²
Polzahl:
16
Mit Plombierhaube:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.028 kg
KlBlock Schraubanschl. bl Bez. 1.16, Bemessungsbetriebsspannung: bis 60 V


