Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

STAHL - Klein-Sicherungselement (MT) 0,500 A 250 V

STAHL
kopierenkopieren
STAHL - Klein-Sicherungselement (MT) 0,500 A 250 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 149156

  • Anschlussart - sonstige

  • Montageart - Gehäusemontage

  • Bemessungsstrom - 0.5 A

  • Bemessungsspannung - 250 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046827017711

Sonepar Artikelnummer

120278938

Hersteller Artikelnummer

149156

Hersteller Typ

8560/51-4141

Hersteller Artikel Nr.:

149156

Anschlussart:

sonstige

Montageart:

Gehäusemontage

Bemessungsstrom:

0.5 A

Bemessungsspannung:

250 V

Abmessungen der Feinsicherung:

sonstige

Stromart:

AC/DC

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361010

Gewicht:

0.210 kg

Das Klein-Sicherungselement der Reihe 8560 von R. STAHL ist eine günstige Geräteschutzsicherung für Steuerstromkreise. Es ist für Bemessungsbetriebsspannungen bis 250 V und -ströme bis 6,3 A ausgelegt und mit verschiedenen Abschaltcharakteristiken erhältlich. Es wird auf Normschienen (TS 15, 35, 32) aufgeschnappt. Die fingersichere Klemmenabdeckung erfüllt die Vorgaben der Schutzart IP20. Klein-Sicherungselement, explosionsgeschützt, Typ: 8560/51-4141, Bemessungsbetriebsspannung AC: 250 V, Bemessungsbetriebsspannung DC: 60 V, Bemessungsbetriebsstrom: 0,5 A, Charakteristik: mittelträge, Bemess. ausschaltvermögen max: 80 A, Typ des Schmelzeinsatzes: -, Gehäusematerial: Polyamid, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex eb mb IIC Gb, Schlagwetterschutz: I M2 Ex eb mb I Mb, Schutzart (IP): IP20, Umgebungstemperatur min.: -50 °C, Umgebungstemperatur max.: +70 °C, Verpackungseinheit: 5 ST, Für weitere Info siehe: r-stahl.com Webcode 8560A