Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

STAHL - Klein-Sicherungselement (T) 4,000 A 250 V

STAHL
kopierenkopieren
STAHL - Klein-Sicherungselement (T) 4,000 A 250 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 149166

  • Anschlussart - sonstige

  • Montageart - Gehäusemontage

  • Bemessungsstrom - 4 A

  • Bemessungsspannung - 250 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046827017773

Sonepar Artikelnummer

121117853

Hersteller Artikelnummer

149166

Hersteller Typ

149166

Hersteller Artikel Nr.:

149166

Anschlussart:

sonstige

Montageart:

Gehäusemontage

Bemessungsstrom:

4 A

Bemessungsspannung:

250 V

Abmessungen der Feinsicherung:

sonstige

Stromart:

AC/DC

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361010

Gewicht:

0.210 kg

Klein-Sicherungselement, explosionsgeschützt, Typ : 8560/51-4252, Bemessungsbetriebsspannung AC : 250 V, Bemessungsbetriebsstrom : 4 A, Charakteristik : träge, Bemess. ausschaltvermögen max : 40 A, Typ des Schmelzeinsatzes : -, Gehäusematerial : Polyamid, Einsatzbereich (Zonen) : 1 , 2, Gasexplosionsschutz : II 2 G Ex eb mb IIC Gb, Schlagwetterschutz : I M2 Ex eb mb I Mb, Schutzart (IP) : IP20, Umgebungstemperatur min. : -50 °C, Umgebungstemperatur max. : +70 °C, Verpackungseinheit : 5 ST, Für weitere Info siehe : r-stahl.com Webcode 8560A