Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

STAHL - Kleinsteckdose 16 A hellgrau 12h

STAHL
kopierenkopieren
STAHL - Kleinsteckdose 16 A hellgrau 12h

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 243155

  • Polzahl - 2

  • Nennstrom - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - sonstige

  • Uhrzeit-Stellung - 12 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046827127472

Sonepar Artikelnummer

121118201

Hersteller Artikelnummer

243155

Hersteller Typ

243155

Hersteller Artikel Nr.:

243155

Polzahl:

2

Nennstrom:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

sonstige

Uhrzeit-Stellung:

12 h

Schalter:

mechanische Verriegelung

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ex-Klasse:

IIC

Kennfarbe:

grau

Ausführung:

Unterteil und Oberteil

Montagerichtung:

vertikal

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Für Ex-Zone Gas:

1, 2

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.300 kg

Die Steckdosen der neuen Reihe 8573/13 von R. STAHL sind für 2- oder 3-polige Anwendungen bis 16 A. Die kompakten Steckdosen für Kleinspannungen bis 50 V sind aus robustem und chemikalienresistenten Kunststoffen gefertigt. Selbstreinigende Lamellenkontakte sorgen für eine optimale Kontaktierung. Der integrierte Drehschaltmechanismus und die integrierte Verriegelung verhindern zuverlässig ein Ziehen der Stecker unter Last.Die neue Kompaktsteckdose der Reihe 8573/13 ersetzt die Baureihe der Steckdosen 8575 und ist zu dieser Baureihe 100% kompatibel und kann mit den Steckern der Baureihe 8575 verwendet werden.