Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

STAHL - Kleinsteckdose 16 A violett 0h

STAHL
kopierenkopieren
STAHL - Kleinsteckdose 16 A violett 0h

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 243157

  • Polzahl - 1

  • Nennstrom - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - sonstige

  • Uhrzeit-Stellung - 0 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046827068775

Sonepar Artikelnummer

121118202

Hersteller Artikelnummer

243157

Hersteller Typ

243157

Hersteller Artikel Nr.:

243157

Polzahl:

1

Nennstrom:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

sonstige

Uhrzeit-Stellung:

0 h

Schalter:

mechanische Verriegelung

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ex-Klasse:

IIC

Kennfarbe:

sonstige

Ausführung:

Unterteil und Oberteil

Montagerichtung:

vertikal

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Für Ex-Zone Gas:

1, 2

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.300 kg

Die Steckdosen der neuen Reihe 8573/13 von R. STAHL sind für 2- oder 3-polige Anwendungen bis 16 A. Die kompakten Steckdosen für Kleinspannungen bis 50 V sind aus robustem und chemikalienresistenten Kunststoffen gefertigt. Selbstreinigende Lamellenkontakte sorgen für eine optimale Kontaktierung. Der integrierte Drehschaltmechanismus und die integrierte Verriegelung verhindern zuverlässig ein Ziehen der Stecker unter Last.Die neue Kompaktsteckdose der Reihe 8573/13 ersetzt die Baureihe der Steckdosen 8575 und ist zu dieser Baureihe 100% kompatibel und kann mit den Steckern der Baureihe 8575 verwendet werden.