Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

STAHL - Klemmenkasten Ex e 1 x 2-Leiter 2,5 mm2 grau

STAHL
kopierenkopieren
STAHL - Klemmenkasten Ex e 1 x 2-Leiter 2,5 mm2 grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 275134

  • Anzahl der Anschlussklemmen - 1

  • Max. Leiterquerschnitt - 2.5 mm²

  • Länge - 91 mm

  • Breite - 236.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046827155369

Sonepar Artikelnummer

121118250

Hersteller Artikelnummer

275134

Hersteller Typ

275134

Hersteller Artikel Nr.:

275134

Anzahl der Anschlussklemmen:

1

Max. Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Länge:

91 mm

Breite:

236.5 mm

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Schutzart (IP):

IP66

Tiefe:

91 mm

Materialstärke Gehäuse:

1.5 mm

Anbaumöglichkeit:

Nein

Anzahl der Einführungen:

0

Art der Einführung:

Verschraubung

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

sonstige

Schutzart (NEMA):

4X

Mit Deckel:

Ja

Deckelbefestigung:

geschraubt

Mit transparentem Deckel:

Nein

Plombierbar:

Nein

Bemessungsisolationsspannung Ui:

690 V

Funktionserhalt:

ohne

Einsatztemperatur:

-60 .. 40 °C

Schlagfestigkeit:

IK10

Explosionsgeprüfte Ausführung:

Ja

Für Ex-Zone Gas:

1, 2

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

3.091 kg

Die Ex-e-Klemmenkästen der Reihe 8150 von R. STAHL bestehen aus strichgeschliffenem Edelstahl (1.4301,AISI304 oder 1.4404,AISI316L) und sind besonders widerstandsfähig: Durch das optimierte Design, wie die umlaufende Rinnenkonstruktion an der Deckelöffnung und der für die extremsten Temperaturbereiche geeigneten Silikondichtung, ist das Gehäuse weltweit einsetzbar. Es steht optional verschiedenes Zubehör zur Verfügung.