Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

STAHL - Klemmenkasten Ex e 1 x 2-Leiter 4 mm2 beige

STAHL
kopierenkopieren
STAHL - Klemmenkasten Ex e 1 x 2-Leiter 4 mm2 beige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 220315

  • Anzahl der Anschlussklemmen - 1

  • Max. Leiterquerschnitt - 2.5 mm²

  • Länge - 340.5 mm

  • Breite - 340.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046827118418

Sonepar Artikelnummer

121118247

Hersteller Artikelnummer

220315

Hersteller Typ

220315

Hersteller Artikel Nr.:

220315

Anzahl der Anschlussklemmen:

1

Max. Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Länge:

340.5 mm

Breite:

340.5 mm

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP66

Tiefe:

150 mm

Anbaumöglichkeit:

Nein

Anzahl der Einführungen:

0

Art der Einführung:

Verschraubung

Farbe:

grau

Mit Deckel:

Ja

Deckelbefestigung:

geschraubt

Mit transparentem Deckel:

Nein

Bemessungsisolationsspannung Ui:

690 V

Einsatztemperatur:

-40 .. 40 °C

Schlagfestigkeit:

IK10

Explosionsgeprüfte Ausführung:

Ja

Für Ex-Zone Gas:

1, 2

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

4.780 kg

Die Klemmenkästen der Reihe 8146 von R. STAHL bestehen aus hochwertigem, glasfaserverstärktem Polyesterharz und sind ideal für den Einsatz in rauen Umgebungsbedingungen. Mit acht Grundgrößen mit verschiedenen Höhen sind sie vielseitig einsetzbar. Nach Kundenbedarf werden sie mit Reihenklemmen bis zu 300 mm² bestückt, optional sind auch Flansche an mehreren Gehäuseseiten möglich.