Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

STAHL - Klemmenkasten Ex e 1 x 2-Leiter 4 mm2 lichtgrau

STAHL
kopierenkopieren
STAHL - Klemmenkasten Ex e 1 x 2-Leiter 4 mm2 lichtgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 277900

  • Anzahl der Anschlussklemmen - 1

  • Max. Leiterquerschnitt - 4 mm²

  • Länge - 145 mm

  • Breite - 145 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046827155185

Sonepar Artikelnummer

121118224

Hersteller Artikelnummer

277900

Hersteller Typ

277900

Hersteller Artikel Nr.:

277900

Anzahl der Anschlussklemmen:

1

Max. Leiterquerschnitt:

4 mm²

Länge:

145 mm

Breite:

145 mm

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP66

Tiefe:

71 mm

Anbaumöglichkeit:

Nein

Anzahl der Einführungen:

6

Art der Einführung:

Verschraubung

Halogenfrei:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

grau

Schutzart (NEMA):

4X

Mit Deckel:

Ja

Deckelbefestigung:

geschraubt

Mit transparentem Deckel:

Nein

Plombierbar:

Nein

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Einsatztemperatur:

-55 .. 40 °C

Schlagfestigkeit:

IK10

Explosionsgeprüfte Ausführung:

Ja

Für Ex-Zone Gas:

1, 2

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.860 kg

Die Klemmenkästen der Reihe 8118 von R. STAHL mit Verbindungsklemmen von WAGO Typ 221 Ex bestehen aus glasfaserverstärktem Polyesterharz. Sie sind in 2 Baugrößen erhältlich und können flexibel mit Kabel- und Leitungseinführungen aus Kunststoff oder Metall bestückt werden. Sie vereinen die Vorteile der einfachen Installationstechnik der WAGO 221 Verbindungsklemmen mit den bewährten Gehäusen von R. STAHL in der Zündschutzart Erhöhte Sicherheit (Ex e). Weitere Informationen siehe Datenblatt.