STAHL - Klemmenkasten Ex e 16x2-Leiter 2,5 grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 220270
Anzahl der Anschlussklemmen - 16
Max. Leiterquerschnitt - 4 mm²
Länge - 170 mm
Breite - 170 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046827077739
Sonepar Artikelnummer
121118243
Hersteller Artikelnummer
220270
Hersteller Typ
220270
Hersteller Artikel Nr.:
220270
Anzahl der Anschlussklemmen:
16
Max. Leiterquerschnitt:
4 mm²
Länge:
170 mm
Breite:
170 mm
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP66
Tiefe:
91 mm
Anbaumöglichkeit:
Nein
Anzahl der Einführungen:
4
Art der Einführung:
Verschraubung
Farbe:
grau
Mit Deckel:
Ja
Deckelbefestigung:
geschraubt
Mit transparentem Deckel:
Nein
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V
Einsatztemperatur:
-40 .. 40 °C
Schlagfestigkeit:
IK10
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Ja
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
1.240 kg


