Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

STAHL - Klemmenkasten Ex e 24 x 2-Leiter 2,5 mm2 grau

STAHL
kopierenkopieren
STAHL - Klemmenkasten Ex e 24 x 2-Leiter 2,5 mm2 grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 220286

  • Anzahl der Anschlussklemmen - 24

  • Max. Leiterquerschnitt - 2.5 mm²

  • Länge - 170 mm

  • Breite - 227 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046827118470

Sonepar Artikelnummer

121118245

Hersteller Artikelnummer

220286

Hersteller Typ

220286

Hersteller Artikel Nr.:

220286

Anzahl der Anschlussklemmen:

24

Max. Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Länge:

170 mm

Breite:

227 mm

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP66

Tiefe:

91 mm

Anbaumöglichkeit:

Nein

Anzahl der Einführungen:

13

Art der Einführung:

Verschraubung

Farbe:

grau

Mit Deckel:

Ja

Deckelbefestigung:

geschraubt

Mit transparentem Deckel:

Nein

Bemessungsisolationsspannung Ui:

550 V

Einsatztemperatur:

-40 .. 40 °C

Schlagfestigkeit:

IK10

Explosionsgeprüfte Ausführung:

Ja

Für Ex-Zone Gas:

1, 2

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

1.650 kg

Die Klemmenkästen der Reihe 8146 von R. STAHL bestehen aus hochwertigem, glasfaserverstärktem Polyesterharz und sind ideal für den Einsatz in rauen Umgebungsbedingungen. Mit acht Grundgrößen mit verschiedenen Höhen sind sie vielseitig einsetzbar. Nach Kundenbedarf werden sie mit Reihenklemmen bis zu 300 mm² bestückt, optional sind auch Flansche an mehreren Gehäuseseiten möglich.