Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

STAHL - Klemmenkasten Ex e 4 x 2-Leiter 10 mm2

STAHL
kopierenkopieren
STAHL - Klemmenkasten Ex e 4 x 2-Leiter 10 mm2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 220337

  • Anzahl der Anschlussklemmen - 4

  • Max. Leiterquerschnitt - 16 mm²

  • Länge - 170 mm

  • Breite - 170 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046827085710

Sonepar Artikelnummer

121118248

Hersteller Artikelnummer

220337

Hersteller Typ

220337

Hersteller Artikel Nr.:

220337

Anzahl der Anschlussklemmen:

4

Max. Leiterquerschnitt:

16 mm²

Länge:

170 mm

Breite:

170 mm

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP66

Tiefe:

91 mm

Anbaumöglichkeit:

Nein

Anzahl der Einführungen:

2

Art der Einführung:

Verschraubung

Farbe:

grau

Mit Deckel:

Ja

Deckelbefestigung:

geschraubt

Mit transparentem Deckel:

Nein

Bemessungsisolationsspannung Ui:

690 V

Einsatztemperatur:

-20 .. 40 °C

Schlagfestigkeit:

IK10

Explosionsgeprüfte Ausführung:

Ja

Für Ex-Zone Gas:

1, 2

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

1.240 kg

Die Klemmenkästen der Reihe 8146 von R. STAHL bestehen aus hochwertigem, glasfaserverstärktem Polyesterharz und sind ideal für den Einsatz in rauen Umgebungsbedingungen. Mit acht Grundgrößen mit verschiedenen Höhen sind sie vielseitig einsetzbar. Nach Kundenbedarf werden sie mit Reihenklemmen bis zu 300 mm² bestückt, optional sind auch Flansche an mehreren Gehäuseseiten möglich.