Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

STAHL - Klemmenkasten Ex e 5 x 2-Leiter 2,5 mm2 beige

STAHL
kopierenkopieren
STAHL - Klemmenkasten Ex e 5 x 2-Leiter 2,5 mm2 beige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 226747

  • Anzahl der Anschlussklemmen - 5

  • Max. Leiterquerschnitt - 2.5 mm²

  • Länge - 85 mm

  • Breite - 85 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046827134333

Sonepar Artikelnummer

121118223

Hersteller Artikelnummer

226747

Hersteller Typ

226747

Hersteller Artikel Nr.:

226747

Anzahl der Anschlussklemmen:

5

Max. Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Länge:

85 mm

Breite:

85 mm

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP66

Tiefe:

55 mm

Anbaumöglichkeit:

Nein

Anzahl der Einführungen:

2

Art der Einführung:

Verschraubung

Halogenfrei:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

grau

Schutzart (NEMA):

4X

Mit Deckel:

Ja

Deckelbefestigung:

geschraubt

Mit transparentem Deckel:

Nein

Plombierbar:

Nein

Bemessungsisolationsspannung Ui:

275 V

Funktionserhalt:

ohne

Einsatztemperatur:

-40 .. 55 °C

Schlagfestigkeit:

IK10

Explosionsgeprüfte Ausführung:

Ja

Für Ex-Zone Gas:

1, 2

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.360 kg

Die Klemmenkästen der Reihe 8118 von R. STAHL werden nach Kundenvorgaben mit verschiedenen Reihenklemmen sowie Kabel- und Leitungseinführungen aus Kunststoff oder Metall bestückt, bei Bedarf auch mit Geräteschutzsicherungen. Sie sind in 3 Baugrößen erhältlich und bestehen aus glasfaserverstärktem Polyesterharz.