STAHL - Klemmenkasten Ex e 6x2-Leiter 2,5 beige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 133117
Anzahl der Anschlussklemmen - 6
Max. Leiterquerschnitt - 2.5 mm²
Länge - 115 mm
Breite - 115 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046827035203
Sonepar Artikelnummer
121118215
Hersteller Artikelnummer
133117
Hersteller Typ
133117
Hersteller Artikel Nr.:
133117
Anzahl der Anschlussklemmen:
6
Max. Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Länge:
115 mm
Breite:
115 mm
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP66
Tiefe:
64 mm
Anbaumöglichkeit:
Nein
Anzahl der Einführungen:
2
Art der Einführung:
Verschraubung
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
grau
Schutzart (NEMA):
4X
Mit Deckel:
Ja
Deckelbefestigung:
geschraubt
Mit transparentem Deckel:
Nein
Plombierbar:
Nein
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V
Funktionserhalt:
ohne
Einsatztemperatur:
-50 .. 55 °C
Schlagfestigkeit:
IK10
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Ja
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.720 kg


