Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

STAHL - Klemmenkasten Ex e 7 x 4-Leiter 2,5 mm2 grau

STAHL
kopierenkopieren
STAHL - Klemmenkasten Ex e 7 x 4-Leiter 2,5 mm2 grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 202996

  • Anzahl der Anschlussklemmen - 7

  • Max. Leiterquerschnitt - 4 mm²

  • Länge - 145 mm

  • Breite - 145 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046827051746

Sonepar Artikelnummer

121118217

Hersteller Artikelnummer

202996

Hersteller Typ

202996

Hersteller Artikel Nr.:

202996

Anzahl der Anschlussklemmen:

7

Max. Leiterquerschnitt:

4 mm²

Länge:

145 mm

Breite:

145 mm

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP66

Tiefe:

71 mm

Anbaumöglichkeit:

Nein

Anzahl der Einführungen:

2

Art der Einführung:

Verschraubung

Halogenfrei:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

grau

Schutzart (NEMA):

4X

Mit Deckel:

Ja

Deckelbefestigung:

geschraubt

Mit transparentem Deckel:

Nein

Plombierbar:

Nein

Bemessungsisolationsspannung Ui:

550 V

Funktionserhalt:

ohne

Einsatztemperatur:

-50 .. 55 °C

Schlagfestigkeit:

IK10

Explosionsgeprüfte Ausführung:

Ja

Für Ex-Zone Gas:

1, 2

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.890 kg

Die Klemmenkästen der Reihe 8118 von R. STAHL werden nach Kundenvorgaben mit verschiedenen Reihenklemmen sowie Kabel- und Leitungseinführungen aus Kunststoff oder Metall bestückt, bei Bedarf auch mit Geräteschutzsicherungen. Sie sind in 3 Baugrößen erhältlich und bestehen aus glasfaserverstärktem Polyesterharz.