STAHL - Klemmenkasten Ex i 1x2-Leiter 2,5 blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 136801
Anzahl der Anschlussklemmen - 1
Max. Leiterquerschnitt - 2.5 mm²
Länge - 340.5 mm
Breite - 340.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046827080876
Sonepar Artikelnummer
121118241
Hersteller Artikelnummer
136801
Hersteller Typ
136801
Hersteller Artikel Nr.:
136801
Anzahl der Anschlussklemmen:
1
Max. Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Länge:
340.5 mm
Breite:
340.5 mm
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP66
Tiefe:
91 mm
Anbaumöglichkeit:
Nein
Anzahl der Einführungen:
0
Art der Einführung:
Verschraubung
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
grau
Schutzart (NEMA):
4X
Mit Deckel:
Ja
Deckelbefestigung:
geschraubt
Mit transparentem Deckel:
Nein
Plombierbar:
Nein
Bemessungsisolationsspannung Ui:
60 V
Funktionserhalt:
ohne
Einsatztemperatur:
-60 .. 75 °C
Schlagfestigkeit:
IK10
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Ja
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
3.400 kg


